静電気防止 マット シートのおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
117件の「静電気防止 マット シート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車の静電気防止」、「車用静電気除去」、「静電気防止クッション」などの商品も取り扱っております。
静電マット アズワンランキング1位
表面は静電気拡散層、裏面は導電層になっており、静電気放電により発生するトラブルを防止します。 発塵性が少ないのでクリーンルーム(クラス1000)に使用できます。
厚さ(mm)2表面抵抗値(Ω)拡散層/5×107~109、導電層/5×103~104材質NBR(ニトリルゴム)引張強度140kg/cm
1個
5,490税込6,039
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

除電トレビアン テラモトランキング2位
静電防止糸や導電性裏材を併用し、人体の静電気を除く除電マットです。 このマットの上にのるだけで、静電気を帯びた人間も一瞬のうちに除電されるので、どこに触れても身体へのショックがなく、機械の誤作動などが起きにくくなります。 10kVに帯電した人が除電トレビアン上に移ると、数秒間で電圧が1kV下になります。 防炎加工
厚さ(mm)8.0(パイル6.0・ベース2.0)シルバーグレー質量(kg)1(m2)に付約3.4材質表面:ナイロン100%(B.C.F.ナイロン、他)。裏面:特殊塩化ビニール
1枚
9,998税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

導電性マット モノタロウランキング3位
静電気を嫌う環境においてテーブルや床に敷いて静電気の発生を抑えるもので、材質がRoHS指令2.0(10物質)に適合した無毒性NBRであるため安心してお使いいただけます。 また制電機能が長期にわたり持続し、長時間使用しても端のめくり上がりが少ないのが特徴です。 市販のカッターなどで簡単にご希望サイズにカットが出来ます。
用途静電気が製品に直接ダメージを与える精密部品関連はもちろん、薬品や食品、印刷など広く静電気により巻き上げられる埃を防ぎたい場所で活躍します。材質(抗静電層)NBR、(導電層)NR+SBR+NBR厚さ(mm)2モスグリーン硬度(ショア A)(抗静電層)60~75、(導電層)70~80比重(抗静電層)1.45、(導電層)1.62伸び(%)(抗静電層)≧350、(導電層)≧200表面抵抗率(Ω)(抗静電層)、106~109。(導電層)、103~105引張強度(MPa)(抗静電層)≧10、(導電層)≧3関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

60cm x 70cm 作業場用静電気防止シート/帯電防止マット ベージュ StarTech.comランキング4位
精密機器を静電気による損傷から保護 IBMおよび米軍の静電気管基準を満たすトップレベルの技術仕様 効果の低い伝導性システムは採用せず、最高品質の静電気放散資材を使用 CPU / VDTやキーボードの下にぴったり収まるサイズ 3mのアースコードを同梱 外形寸法24インチ(60cm)×27.5インチ(70cm)
ベージュ質量(g)457幅(cm)70長さ(cm)60保存温度(℃)-6~ 65高さ(cm)0.2
1個
4,598税込5,058
当日出荷

導電性カラーマット エンジニアランキング5位
IC工場・電子部品組立工場等のフロア、作業台に最適の導電性カラーマット
厚さ(mm)2表面抵抗値(Ω)1×108~1010(グリーン層)。1×103~105(ブラック層)幅(m)1
1枚
4,298税込4,728
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ウエス感覚で手軽に使えるシートです。SDG5010は必要量だけ切って使えるロール上の原反です。
厚さ(mm)0.5表面抵抗値(Ω)3×104/□(スクエア)材質超極細繊維不織布ブラック
1枚ほか
959税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

静電気対策が必要な作業台、保護棚、マットに適しています。2万ボルトから無害なレベルまで瞬時に落とせます。オイルやグリース、一般的な溶剤に耐性があります。
材質表面/静電拡散ニトリルゴム、裏面/導電ニトリルゴム厚さ(mm)2表面抵抗率(Ω)表面:<9.9×10 #8/□、裏面:<9.9×10 #5/□許容差(mm)幅/-0・+10、長さ/-0・+150、厚み/±0.2
1巻
28,200税込31,020
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

アズワンセイデンF
フィルムに起こる帯電現象をなくし、優れた帯電防止性能を発揮します。 静電気トラブルを解消する、難燃性透明ビニルフィルムです。
幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)1370×30×0.3材質軟質PVC(塩化ビニル樹脂)表面抵抗値(Ω)106Ω(導電塗工面)アズワン品番7-131-01
  
取扱停止中

1枚
100,000税込110,000
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スナップボタン付きで、お使いのアース接続コードが使用できます。 ゴムシートなので形状に合わせてカットできます。 A4&A3サイズの静電気対策に。
用途電子部品組立作業台 静電気対策がされていない作業台厚さ(mm)2スナップ径(mm)(接地用)10
1個
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

適度なクッション性で足疲労を軽減し、ハイレベルな静電気対策性能を持っています。
用途立ち作業エリアの足疲労軽減、冷えた床面からの凍え防止にお使いください。電気抵抗値1×1010Ω(JIS A1454「静電気性試験」に準拠)材質帯電防止ポリウレタン硬度70度(Cタイプラバー硬度計)漏洩抵抗値5×109Ω(JIS A1454「静電気性試験」に準拠)
1箱(5枚)
77,980税込85,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

床面の静電気対策と疲労対策に。 床用ダイヤ形エンボスマット。
厚さ(mm)4長さ(m)5幅(m)1仕様(ESD管理値)接地抵抗 Rg≦1×10^8Ω、ESD対策品質量(kg)27寸法(幅W×長さL)(m)1×5RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
42,980税込47,278
当日出荷

goot(太洋電機産業)静電マット
光沢をおさえた緑色。作業台、床どちらにも使用できます。ゴムシートなので弾力性があり、また机・床などの形状に合わせて切断可能。静電気拡散層(緑)約0.5mmと導電層(黒)約1.5mmの二重構造。静電気拡散材料が使用されている製品です。
抵抗(Ω)(表面 緑)107~109/sq、(裏面 黒)103~105/sq材質合成ゴム硬度65
1枚
18,980税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1巻
6,598税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

特殊加工による導電性と、コロナ放電方式による静電気の除去性能を持たせたコットンクロスです。
1個
4,398税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

特殊な導電性加工により静電気を除去しますので、塵埃を寄せつけません。優れた防炎性能を有します。 静電対策が必要とされる組立ラインや作業場の間仕切りや、カーテンクリーンブースのカバーに使用ください。
材質塩化ビニル幅(cm)137表面抵抗値(Ω)8.5×106
1枚
49,980税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

テラモト除電マット
ナイロン静電糸(帯電防止糸)と特殊塩化ビニル(導電性裏材)を併用し、人体の静電気を除く除電マットです。
厚さ(mm)8(パイル6・ベース2)材質表面/ナイロン100%、裏面/特殊塩化ビニル表面抵抗値(Ω)3.0×108
1枚
12,980税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

CMOS型ICなど静電気に弱い電子部品を保護します。 放電による電磁波ノイズの発生を抑え、機器の誤動作を防ぎます。 小さく折りたたんで携帯できます。
用途静電気に弱い電子部品や電子機器のフィールドメンテナンスに最適表面抵抗(Ω)8×108(表面層ベージュ:0.35mm厚)。1.58(裏面層グレー布)厚さ(mm)0.7長さ(m)0.9幅(m)0.6付属品収納ケース(270×200mm)。リストストラップ(1MΩ)。アースコード(1MΩ)トラスコ品番274-1725寸法(mm)600×900×0.7質量(g)580(ケース収納時総質量)
1枚
6,998税込7,698
当日出荷

3~5ミクロンの極細繊維に導電ポリマーを反応形成、この先端が避雷針の役割を果たしコロナ放電(緩やか放電)します。 ●マットに乗るだけで、静電気を帯びた人体の静電気が瞬時に除電されます。どこに触れても電撃ショックを軽減し機械の誤動作などが、起きにくくなります。 ●裏面は特殊樹脂加工の素材のため、平らな場所に敷けば滑らないです。 ●薄さ4mmのため、使用場所に敷いても段差が生じません。
用途人体帯電の軽減寸法(mm)450×580質量(g)90±5素材(表面)アクリル/ナイロン。(縁) ナイロン55%、ポリエステル45%。(裏面)基布:ポリエステル100% 。(コ-ト面):発泡ウレタン樹脂
1枚
13,980税込15,378
当日出荷

電子機器の保護:静電気による電子回路および電子機器への損傷を防ぐESDマット(60cm x 120cmの大型サイズ)。2mのアース線付き。規格試験を通過:ANSI/ESD S4.1表面レジスタンス規格に準拠。各1mmの2層PVC構造、トータル厚さ2mm。デスクやテーブルに吸着しやすいテクスチャー加工の底面層(ブラック)。使いやすく収納が簡単:丸めて収納できるため場所を取らず、携帯用の作業マットとしても便利。取り外しが簡単なクリップ式のアースコード付き。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途コンピューター修理・組立て、製造、サーバールーム、実験ラボ、その他ESD保護が必要となる環境で使用付属品2mアース線、クイックスタートガイド材質上部層-帯電防止PVC、下部層-PVCフォーム厚さ(mm)2ベージュ質量(g)700寸法(幅W×奥行D)(mm)1200×600保証期間2年
1個
5,698税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)